VHM teljes rádiusz nagyolómaró 16 mm

Cikkszám: 207507 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ d11 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Maróprofil: HR
  • Tűrés névleges ⌀: d11
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 16 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Maróprofil HR
Tűrés névleges ⌀ d11
Fogak száma Z 4
Spirálszög 45 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5 × D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HB, h6-tal
belső hűtés nem
Élhossz Lc 32 mm
Rádiusz R 8 mm
Teljes hossz L 92 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,1 mm
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,113 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 207507 16
EAN / GTIN 4045197883063
Gyártó száma 207507 16

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Acél < 500 N/mm²
P
160
Acél < 750 N/mm²
P
140
Acél < 900 N/mm²
P
130
Acél < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Kerek recés profil nagyoláshoz, a rádiusz területén is.

Figyelem:

A 207512 sz. utódja.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz