{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 14 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Maróprofil | HR | |
Tűrés névleges ⌀ | d11 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,5 × D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 26 mm | |
Rádiusz R | 7 mm | |
Teljes hossz L | 83 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
Cikkszám | 207507 14 | |
EAN / GTIN | 4045197883056 | |
Gyártó száma | 207507 14 |