GARANT Master Titan VHM teljes rádiuszmaró HPC 1 mm

Cikkszám: 207482 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC / DS (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 1 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ f8
    Fogak száma Z 4
    Spirálszög 45 fok
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5 × D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál
    Szár DIN 6535 HA, h6-tal
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia HPC
    Élhossz Lc 2 mm
    Rádiusz R 0,5 mm
    Teljes hossz L 54 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Előtolás fz szélezéshez titánban > 850 N/mm2 0,01 mm
    Előtolás fz másolómaráshoz titánban > 850 N/mm2 0,012 mm
    Korrektúra tényező vc értékhez 1,25
    Színes gyűrű rózsaszín
    Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 207482 1
    EAN / GTIN 4045197989550
    Gyártó száma 207482 1

    Alkalmazási táblázat

    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Speciális geometria titán és titánötvözetek megmunkálásához.
    4 homlokvágóél a középpontig.
    Ezért tényleges 4 élű maróként használható minden fogásmélységben.
    Tűrés: rádiuszkontúr = ± 0,005 mm.

    Figyelem:

    Utánköszörülés nem ajánlott

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz