GARANT Diabolo VHM teljes rádiuszmaró HPC 8 mm

Cikkszám: 207476 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
204 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC / DS (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Diabolo
    Vágóél ⌀ DC 8 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus H
    Tűrés névleges ⌀ f8
    Fogak száma Z 4
    Spirálszög 30 fok
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,2 × D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál
    Szár DIN 6535 HA, h6
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia HPC
    Élhossz Lc 12 mm
    Rádiusz R 4 mm
    Teljes hossz L 100 mm
    Szár ⌀ Ds 8 mm
    Előtolás fz szélezéshez acélban < 65 HRC 0,06 mm
    Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 65 HRC 0,06 mm
    Színes gyűrű piros
    Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 207476 8
    EAN / GTIN 4045197600752
    Gyártó száma 207476 8

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 1400 N/mm²
    P
    200
    Acél < 50 HRC
    H
    190
    Acél < 55 HRC
    H
    170
    Acél < 60 HRC
    H
    150
    Acél < 65 HRC
    H
    110
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    GARANT Diabolo: Speciális geometria, új fejlesztésű bevonat és keményfém keménymegmunkálásához. 4 homlokvágóél a középpontig. Ezért tényleges 4 élű maróként használható minden fogásmélységben.Tűrés: Rádiuszkontúr = ±0,005 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Diabolo" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz