{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3 × D oldalazásnál; 0,03×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Élhossz Lc | 16 mm | |
Rádiusz R | 6 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,068 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,084 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
Cikkszám | 207460 12 | |
EAN / GTIN | 4045197128812 | |
Gyártó száma | 207460 12 |