VHM teljes rádiuszmaró 6 mm

Cikkszám: 207381 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 3

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 6 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 3
Spirálszög 35 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5 × D oldalazásnál; 0,1×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Élhossz Lc 10 mm
Rádiusz R 3 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 500 N/mm2 0,033 mm
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 500 N/mm2 0,037 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 207381 6
EAN / GTIN 4045197551863
Gyártó száma 207381 6

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
160
Acél < 750 N/mm²
P
140
Acél < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Tűrés: Rádiuszkontúr = ±0,01 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz