GARANT Diabolo VHM rádiusz másolómaró 3X6 mm

Cikkszám: 207377 3X6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dc × L1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: 0 / −0,005
  • Fogak száma Z: 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Diabolo
    Vágóél ⌀ DC 3 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus H
    Tűrés névleges ⌀ 0 / −0,005
    Fogak száma Z 2
    Spirálszög 30 fok
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,05×D másolómarásnál
    Szár DIN 6535 HA, h5
    belső hűtés nem
    Élhossz Lc 3,5 mm
    Vágóél rádiusz R1 1,5 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 6 mm
    Nyak ⌀ D1 2,92 mm
    Teljes hossz L 54 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 65 HRC 0,033 mm
    Korrektúra tényező ap korr 1
    Színes gyűrű piros
    Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 207377 3X6
    EAN / GTIN 4062406388034
    Gyártó száma 207377 3X6

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 750 N/mm²
    P
    200
    Acél < 900 N/mm²
    P
    200
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    190
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    170
    Acél < 50 HRC
    H
    120
    Acél < 55 HRC
    H
    100
    Acél < 60 HRC
    H
    72
    Acél < 65 HRC
    H
    55
    Acél < 67 HRC
    H
    50
    Acél < 70 HRC
    H
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    CuZn
    N
    140
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    GARANT Diabolo:
    Speciális geometria, bevonat és keményfém keménymegmunkáláshoz a nagy teljesítményű tartományban. Elektrolit réz megmunkálásához is alkalmas.
    Átmérőcsökkentési szög α = 16°.
    Extra stabil szár hosszabb élettartamok eléréséhez.
    Tűrések:
    • Vágóél-rádiusz: rádiuszkontúr = 0 / -0,005 mm.
    • Nyak ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Figyelem:

    A szerszám növekvő kinyúlási hossza esetén alkalmazzon ap csökkentést!
    Értékek::
    Másolás: ap = 0,05×D×ap korr
    A vf előtoló sebesség kiszámításához kérjük a gép ténylegesen alkalmazott (leggyakrabban a maximális) fordulatszámát vegye figyelembe! Pl.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/fog]× z

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Diabolo" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz