{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Diabolo | |
Cutting edge ⌀ DC | 1.8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
No. of teeth Z | 2 | |
Helix angle | 30 degrees | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,2×D al contornear; 0,05×D en fresa copiadora | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Flute length Lc | 4 mm | |
Radius R | 0.9 mm | |
Overall length L | 50 mm | |
Shank ⌀ Ds | 3 mm | |
Feed fz for side milling in steel < 65 HRC | 0.005 mm | |
Feed fz for copy milling in steel < 65 HRC | 0.005 mm | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Cikkszám | 207342 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197599704 | |
Gyártó száma | 207342 1,8 |