{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,5 × D oldalazásnál; 0,03×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 14 mm | |
Rádiusz R | 5 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 1100 N/mm2 | 0,062 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 1100 N/mm2 | 0,071 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
Cikkszám | 207280 10 | |
EAN / GTIN | 4045197127549 | |
Gyártó száma | 207280 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM teljes rádiuszmaró HPC 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
138 darabszám azonnal szállítható
120,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
139 darabszám azonnal szállítható
54,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
130,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
297 darabszám azonnal szállítható
52,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Élhossz Lc | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spirálszög | 30 fok | 30 fok | 30 fok | 30 fok |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | h10 | f8 | h10 |
Fogak száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |