GARANT Master Steel VHM teljes rádiuszmaró HPC 3 mm

Cikkszám: 207244 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC / D S (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Master Steel
    Vágóél ⌀ DC 3 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ f8
    Fogak száma Z 2
    Spirálszög 28 fok
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5 × D oldalazásnál; 0,03×D másolómarásnál
    Szár DIN 6535 HA, h6
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia HPC
    Élhossz Lc 5 mm
    Rádiusz R 1,5 mm
    Teljes hossz L 75 mm
    Szár ⌀ Ds 3 mm
    Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,04 mm
    Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,06 mm
    Színes gyűrű zöld
    Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 207244 3
    EAN / GTIN 4062406285135
    Gyártó száma 207244 3

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    260
    Acél < 750 N/mm²
    P
    230
    Acél < 900 N/mm²
    P
    210
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    160
    Acél < 55 HRC
    H
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    85
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    GG(G)
    K
    350
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Precíziós köszörülés, maximális pontossági követelményekhez. Tűrés: Rádiuszkontúr = ±0,005 mm.
    Továbbfejlesztett vágóél védelem az enyhe éllekerekítésnek köszönhetően. Rendkívüli hajlítási törőszilárdság ultrafinom szemcsézetű alapanyag felhasználásának köszönhetően.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz