{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 4 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,03×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h5 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz lc | 3,5 mm | |
Rádiusz R | 2 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 20 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 2,8 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
Cikkszám | 207176 4 | |
EAN / GTIN | 4045197858344 | |
Gyártó száma | 207176 4 |