{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 2 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,03×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h5 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz lc | 1,5 mm | |
Rádiusz R | 1 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 10 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 1,7 mm | |
Teljes hossz L | 58 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 1100 N/mm2 | 0,01 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
Cikkszám | 207175 2 | |
EAN / GTIN | 4045197126641 | |
Gyártó száma | 207175 2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM gömbvégű maró 220°, TiAlN, ⌀ DC: 2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
140,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
144 darabszám azonnal szállítható
28,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
215 darabszám azonnal szállítható
39,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 307 darabszám azonnal szállítható
18,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
324 darabszám azonnal szállítható
140,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,03×D másolómarásnál | 0,05×D másolómarásnál; 0,05×D szélezésnél | 0,05×D másolómarásnál; 0,05×D szélezésnél | 0,05×D másolómarásnál; 0,05×D szélezésnél | 0,03×D másolómarásnál |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | nincs |
Rádiusz R | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Szár | DIN 6535 HA, h5 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h5 |
Spirálszög | 30 fok | 30 fok | 30 fok | 30 fok | 30 fok |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |