VHM teljes rádiuszmaró 3 mm

Cikkszám: 207135 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
153 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 3 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ f8
    Fogak száma Z 2
    Spirálszög 30 fok
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,3×D szélezésnél; 0,05×D szélezésnél
    Szár DIN 6535 HA, h6
    belső hűtés nem
    Élhossz Lc 20 mm
    Rádiusz R 1,5 mm
    Teljes hossz L 60 mm
    Szár ⌀ Ds 3 mm
    Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,011 mm
    Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,013 mm
    Színes gyűrű Nincs
    Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 207135 3
    EAN / GTIN 4045197126443
    Gyártó száma 207135 3

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    230
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    180
    Alu > 10% Si
    N
    140
    Acél < 500 N/mm²
    P
    90
    Acél < 750 N/mm²
    P
    80
    Acél < 900 N/mm²
    P
    70
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    160
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Teljes rádiuszmaró hosszú vágóéllel.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz