{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3×D szélezésnél; 0,05×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 40 mm | |
Rádiusz R | 5 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,068 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
Cikkszám | 207135 10 | |
EAN / GTIN | 4045197126498 | |
Gyártó száma | 207135 10 |