Tömör keményfém teljes rádiuszmaró 3 mm

Cikkszám: 207032 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
136 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 3 mm
Bevonat DLC
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 2
Spirálszög 45 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,03×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HA-val
belső hűtés nem
Élhossz Lc 6 mm
Rádiusz R 1,5 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 16 mm
Nyak ⌀ D1 2,7 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Előtolás fz másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,03 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 207032 3
EAN / GTIN 4045197849618
Gyártó száma 207032 3

Alkalmazási táblázat

Alu
N
600
Alu (rövid forgácsú)
N
550
Alu > 10% Si
N
500
PMMA Akril
N
220
PE-HD
N
180
PA 66
N
220
PEEK
N
170
PF 31
N
150
PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
180
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
180
Honeycomb szendvics
N
320
Cu
N
180
CuZn
N
220
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs sp2 DLC bevonattal.
Tűrések: Rádiuszkontúr = ±0,01 mm.

Figyelem:

A 207030 sz. utódterméke

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz