{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,03×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-val | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 20 mm | |
Rádiusz R | 8 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 44 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 15 mm | |
Teljes hossz L | 83 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,15 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
Cikkszám | 207026 16 | |
EAN / GTIN | 4045197596604 | |
Gyártó száma | 207026 16 |