VHM rádiusz másolómaró 0,6X2 mm

Cikkszám: 207025 0,6X2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC × L1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: 0 / −0,005
  • Fogak száma Z: 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 0,6 mm
    Bevonat DLC
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus W
    Tűrés névleges ⌀ 0 / −0,005
    Fogak száma Z 2
    Spirálszög 25 fok
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,05×D másolómarásnál
    Szár DIN 6535 HA, h5-tel
    belső hűtés nem
    Élhossz Lc 0,48 mm
    Vágóél rádiusz R1 0,3 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 2 mm
    Nyak ⌀ D1 0,57 mm
    Teljes hossz L 55 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Előtolás fz másolómaráshoz alu öntvényben 0,024 mm
    Korrektúra tényező ap korr 1
    Színes gyűrű sárga
    Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 207025 0,6X2
    EAN / GTIN 4062406377298
    Gyártó száma 207025 0,6X2

    Alkalmazási táblázat

    Alu
    N
    480
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    440
    Alu > 10% Si
    N
    400
    PMMA Akril
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb szendvics
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Továbbfejlesztett DLC sp2 bevonattal. A teljesítménnyel és a pontossággal szembeni maximális igényekhez alumínium anyagoknál. Az extrém szoros tűrések maximális pontosságot eredményeznek. Duplán hátraköszörült 2 élszalagos üreges beköszörülés.
    Tűrések:
    • Vágóél-rádiusz: Rádiuszkontúr = 0 / -0,005mm.
    • Nyak ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Átmérőcsökkentési szög α=16°.
    Extra stabil szár a vibrációhajlam csökkentéséhez.

    Figyelem:

    A szerszám növekvő kinyúlási hossza esetén alkalmazzon ap csökkentést!
    Értékek:
    Másolás: ap = 0,25×D×ap korr
    A vf előtoló sebesség kiszámításához kérjük a gép ténylegesen alkalmazott (leggyakrabban a maximális) fordulatszámát vegye figyelembe!
    Pl.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/fog]× z

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz