{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 1,2 mm | |
Bevonat | DLC | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | 0 / −0,005 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h5-tel | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 0,96 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 0,6 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 3 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 1,16 mm | |
Teljes hossz L | 45 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz alu öntvényben | 0,03 mm | |
Korrektúra tényező ap korr | 1 | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
Cikkszám | 207023 1,2X3 | |
EAN / GTIN | 4045197916358 | |
Gyártó száma | 207023 1,2X3 |