GARANT Diabolo VHM tóruszmaró HPC 20/1,0 mm

Cikkszám: 206442 20/1,0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 10

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Diabolo
Vágóél ⌀ DC 20 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus H
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 10
Spirálszög 45 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,05×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 60 mm
Vágóél rádiusz R1 1 mm
Teljes hossz L 126 mm
Szár ⌀ Ds 20 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 65 HRC 0,03 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű piros
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 206442 20/1,0
EAN / GTIN 4045197599506
Gyártó száma 206442 20/1,0

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
P
150
Acél < 50 HRC
H
150
Acél < 55 HRC
H
150
Acél < 60 HRC
H
125
Acél < 65 HRC
H
80
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

GARANT Diabolo:
Speciális geometria, bevonat és keményfém keményanyag-megmunkáláshoz.
Gyártási méretek DIN 6527 szerint és 45°-os spirállal.
Tűrés: Vágóél rádiusz R1 = ±0,005 mm.

Felhasználás:

Palástmaráshoz simító műveletként. (Homlokmarás csak kis fogásmélységeknél).

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Diabolo" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz