GARANT Diabolo VHM tóruszmaró HPC 16/3,0 mm

Cikkszám: 206372 16/3,0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 6

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Diabolo
Vágóél ⌀ DC 16 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus H
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 6
Spirálszög 50 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,05×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 16 mm
Vágóél rádiusz R1 3 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 44 mm
Nyak ⌀ D1 15 mm
Teljes hossz L 92 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 65 HRC 0,09 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű piros
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 206372 16/3,0
EAN / GTIN 4045197599247
Gyártó száma 206372 16/3,0

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
P
200
Acél < 50 HRC
H
190
Acél < 55 HRC
H
170
Acél < 60 HRC
H
150
Acél < 65 HRC
H
110
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

GARANT Diabolo:
Speciális geometria, bevonat és keményfém keményanyag-megmunkáláshoz.
Tűrés: Vágóél rádiusz R1 = ±0,005 mm.
Gyári szabvány szerinti gyártási méretek és 50°-os spirál. Duplán hátraköszörült oldalhátszöggel.
Dinamikus csavarvonal emelkedés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Diabolo" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz