VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HB 16/2,5 mm

Cikkszám: 206358 16/2,5
Kedvezmény
388,62 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / RS1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 16 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus N
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 35 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,2 × D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HB, h6-tal
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HB-vel
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 36 mm
Vágóél rádiusz R1 2,5 mm
Teljes hossz L 92 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Előtolás fz másolómaráshoz Inconel®-ben 0,05 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű rózsaszín
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 206358 16/2,5
EAN / GTIN 4045197958624
Gyártó száma 206358 16/2,5

Alkalmazási táblázat

Inconel
S
35
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Speciális bevonat a hosszú élettartam és a nagy forgácsolási teljesítmény érdekében.
Kiegyensúlyozási fok G2,5.
Ni alapú ötvözetek marásához, 35°-os spirállal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz