{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | 0 / −0,03 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 38 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; Teli horony fogásmélység 1×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 32 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 4 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 44 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Teljes hossz L | 92 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206357 16/4,0 | |
EAN / GTIN | 4045197770523 | |
Gyártó száma | 206357 16/4,0 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM tóruszmaró HPC 16/4,0 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
127,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
258,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 44 | 58 |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D ;Teli horony fogásmélység 1×D | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,3 × D oldalazásnál |
Színes gyűrű | zöld | zöld |
Teljes hossz L | 92 | 108 |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Fogak száma Z | 4 | 4 |
Élek felosztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen |