GARANT Master Steel VHM tóruszmaró HPC 6/1,0 mm

Cikkszám: 206335 6/1,0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 5

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Master Steel
    Vágóél ⌀ DC 6 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus H
    Tűrés névleges ⌀ e8
    Fogak száma Z 5
    Spirálszög 30 fok
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,2×D szélezésnél; 0,05×D szélezésnél
    Szár DIN 6535 HA, h6
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia HPC
    Élhossz Lc 7 mm
    Vágóél rádiusz R1 1 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 44 mm
    Minimális szár aláköszörülési ⌀ D5 5,5 mm
    Maximális szár aláköszörülési ⌀ D6 5,9 mm
    Teljes hossz L 83 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Előtolás fz szélezéshez acélban < 1100 N/mm2 0,022 mm
    Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 1100 N/mm2 0,025 mm
    Színes gyűrű zöld
    Termék fajtája Tóruszmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 206335 6/1,0
    EAN / GTIN 4062406276775
    Gyártó száma 206335 6/1,0

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    180
    Acél < 750 N/mm²
    P
    150
    Acél < 900 N/mm²
    P
    110
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    75
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    65
    Acél < 55 HRC
    H
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    100
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    HPC maró új fejlesztésű nagy teljesítményű bevonattal. A kitűnő élettartam és optimális forgácsolási teljesítmény érdekében különböző anyagokban.
    Duplán hátraköszörült oldalhátszöggel.
    Tűrés: Vágóél rádiusz R1
    Rádiusz mérete 0,1 mm – 1 mm : R1= ± 0,003 mm.
    Rádiusz mérete > 1,0 mm : R1= ± 0,005 mm.

    Felhasználás:

    Kifejezetten nagysebességű megmunkáláshoz a forma- és szerszámgyártásban másolómaráshoz. Kimagasló eredmények száraz marásnál.

    Figyelem:

    A 206300 sz. utódterméke.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz