VHM tóruszmaró HPC 6/1,0 mm

Cikkszám: 206323 6/1,0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: 0 / −0,02
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 6 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus H
Tűrés névleges ⌀ 0 / −0,02
Fogak száma Z 4
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,05×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 6 mm
Vágóél rádiusz R1 1 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 18 mm
Nyak ⌀ D1 5,85 mm
Teljes hossz L 58 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 70 HRC 0,048 mm
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 70 HRC 0,048 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű piros
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 206323 6/1,0
EAN / GTIN 4045197640888
Gyártó száma 206323 6/1,0

Alkalmazási táblázat

Acél < 60 HRC
H
150
Acél < 65 HRC
H
110
Acél < 67 HRC
H
90
Acél < 70 HRC
H
80
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

GARANT Diabolo 70: Speciális tömör keményfém alapanyag, mely nagyon törésálló és ezzel egyidejűleg rendkívül kopásálló az optimális folyamatbiztonság érdekében. Új fejlesztésű, nanokristályos High-Tech bevonat keménymaráshoz 70 HRC-ig. Kiválóan alkalmas tartós felhasználáshoz a szerszám- és formagyártás területén. Méret 2 − 5: Átmérőcsökkentési szög α = 15°.
Tűrések:
  • Vágóél-rádiusz: R1 = ±0,01 mm.

Felhasználás:

A speciális kemény geometriának köszönhetően optimálisan használható edzett anyagokban 60 HRC − 70 HRC között.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz