VHM tóruszmaró 4/0,4 mm

Cikkszám: 206300 4/0,4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
150 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 4

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 4 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus H
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,2 × D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Élhossz Lc 5 mm
Vágóél rádiusz R1 0,4 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 36 mm
Nyak ⌀ D1 3,7 mm
Teljes hossz L 75 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 1100 N/mm2 0,013 mm
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 1100 N/mm2 0,014 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 206300 4/0,4
EAN / GTIN 4045197124241
Gyártó száma 206300 4/0,4

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
140
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
70
Acél < 1400 N/mm²
P
60
Acél < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
90
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Duplán hátraköszörült oldalhátszöggel.
Tűrés: Vágóél rádiusz R1 = ±0,005 mm.

Felhasználás:

Speciálisan nagysebességű megmunkáláshoz a forma- és szerszámgyártásban másolómaráshoz. Kimagasló eredmények száraz marásnál.

Figyelem:

ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!
Az ajánlott utódtermék a 206335 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz