GARANT Diabolo VHM homlok tóruszmaró HPC 2 mm

Cikkszám: 206275 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: h9
  • Fogak száma Z: 2

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Diabolo
Vágóél ⌀ DC 2 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus H
Tűrés névleges ⌀ h9
Fogak száma Z 2
Spirálszög 12 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HA, h5
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Méret ap max sorok 0,06 mm
Programozási rádiusz 0,3 mm
Élhossz Lc 1,5 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 18 mm
Nyak ⌀ D1 1,7 mm
Teljes hossz L 75 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Beállítási szög κ 10,5 fok
Előtolás fz acélban < 60 HRC 0,018 mm
Színes gyűrű piros
Termék fajtája Homlok tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 206275 2
EAN / GTIN 4045197858047
Gyártó száma 206275 2

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
P
160
Acél < 50 HRC
H
145
Acél < 55 HRC
H
130
Acél < 60 HRC
H
95
Acél < 65 HRC
H
70
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

GARANT Diabolo:
Speciális geometria, bevonat és keményfém keménymegmunkálásához.
Tűrés: Vágóél rádiusz R1 = ±0,01 mm.
Speciális központon átmenő él nagyon nagy előtolással végzett sormaráshoz.

Felhasználás:

Másoló- és sormaráshoz a keménymegmunkálás során HPC / HSC feltételek mellett. A speciális marási stratégiák következtében nagyon nagy forgácsleválasztási térfogat érhető el.

Figyelem:

A 206278 sz. utódterméke.
A szerszámok utánköszörülhetőek.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Diabolo" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    ⌀ h9 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz