{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Diabolo | |
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h9 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 12 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D | |
Szár | DIN 6535 HA, h5 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Méret ap max sorok | 0,25 mm | |
Programozási rádiusz | 1,5 mm | |
Élhossz Lc | 4,8 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 24 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 7 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Beállítási szög κ | 5,5 fok | |
Előtolás fz acélban < 60 HRC | 0,115 mm | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Homlok tóruszmaró |
Cikkszám | 206273 8 | |
EAN / GTIN | 4045197860804 | |
Gyártó száma | 206273 8 |