{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 1 mm | |
Bevonat | AlTiSiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 20 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 6535 HA, h5 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Méret ap max sorok | 0,12 mm | |
Programozási rádiusz | 0,129 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 0,1 mm | |
Homlokrádiusz R3 | 1,2 mm | |
Élhossz Lc | 1 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 3 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 0,95 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Beállítási szög κ | 11 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 55 HRC | 0,036 mm | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Homlok tóruszmaró |
Cikkszám | 206269 1 | |
EAN / GTIN | 4067263132639 | |
Gyártó száma | 206269 1 |