VHM tóruszmaró HPC 6/0,5 mm

Cikkszám: 206265 6/0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 3

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 6 mm
Bevonat ZOX
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 3
Spirálszög 45 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,3×D szélezésnél; 0,03×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HA-val
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 10 mm
Vágóél rádiusz R1 0,5 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 42 mm
Nyak ⌀ D1 5,7 mm
Teljes hossz L 80 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,035 mm
Előtolás fz másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,035 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 206265 6/0,5
EAN / GTIN 4045197539168
Gyártó száma 206265 6/0,5

Alkalmazási táblázat

Alu
N
250
Alu (rövid forgácsú)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
Cu
N
100
CuZn
N
120
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Erős maggal, speciális forgácshornyokkal és nagy polírozott forgácsterekkel. A nagy teljesítményű marók új generációja a HPC forgácsolási tartományban.

Felhasználás:

Speciálisan nagysebességű megmunkáláshoz a forma- és szerszámgyártásban másolómaráshoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz