VHM homlok-tóruszmaró HPC 12 mm

Cikkszám: 206263 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h9 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h9
  • Fogak száma Z: 6

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 12 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ h9
    Fogak száma Z 6
    Spirálszög 15 fok
    Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
    Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
    Szár DIN 6535 HA, h5
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia HPC
    Méret ap max sorok 0,8 mm
    Programozási rádiusz 2 mm
    Élhossz Lc 6,8 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 56 mm
    Minimális szár aláköszörülési ⌀ D5 11 mm
    Maximális szár aláköszörülési ⌀ D6 11,9 mm
    Teljes hossz L 120 mm
    Szár ⌀ Ds 12 mm
    Beállítási szög κ 15 fok
    Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 0,2 mm
    Színes gyűrű zöld
    Termék fajtája Homlok tóruszmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 206263 12
    EAN / GTIN 4062406279905
    Gyártó száma 206263 12

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    170
    Acél < 750 N/mm²
    P
    150
    Acél < 900 N/mm²
    P
    135
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    130
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    125
    INOX < 900 N/mm²
    M
    95
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Speciális központon átmenő él nagyon nagy előtolással végzett sormaráshoz.
    Tűrés: Vágóél rádiusz R1 = ±0,01 mm.

    Felhasználás:

    Másoló- és sormaráshoz a teljes körű megmunkálás során HPC / HSC feltételek mellett.
    A speciális marási stratégiák következtében nagyon nagy forgácsleválasztási térfogat érhető el.

    Figyelem:

    A szerszámok utánköszörülhetőek.
    Kúposan emelkedő aláköszörüléssel a stabilitás biztosítása érdekében hosszú kinyúlásnál.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz