VHM tóruszmaró HPC 5/0,5 mm

Cikkszám: 206260 5/0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 3

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 5 mm
    Bevonat ZOX
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus W
    Tűrés névleges ⌀ f8
    Fogak száma Z 3
    Spirálszög 45 fok
    Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
    Élek felosztása egyenlőtlen
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,3 × D oldalazásnál; 0,03×D másolómarásnál
    Szár DIN 6535 HA, h6
    Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HA-val
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia HPC
    Élhossz Lc 13 mm
    Vágóél rádiusz R1 0,5 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 18 mm
    Nyak ⌀ D1 4,7 mm
    Teljes hossz L 57 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,032 mm
    Előtolás fz másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,032 mm
    Szártűrés h6
    Színes gyűrű sárga
    Termék fajtája Tóruszmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 206260 5/0,5
    EAN / GTIN 4045197415264
    Gyártó száma 206260 5/0,5

    Alkalmazási táblázat

    Alu
    N
    500
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    480
    Alu > 10% Si
    N
    240
    Cu
    N
    200
    CuZn
    N
    240
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Erős maggal, speciális forgácshornyokkal és nagy polírozott forgácsterekkel. A nagy teljesítményű marók új generációja a HPC forgácsolási tartományban.

    Felhasználás:

    Speciálisan nagysebességű megmunkáláshoz a forma- és szerszámgyártásban másolómaráshoz.

    Figyelem:

    ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL! Az ajánlott utódtermék a 206255 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz