{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | DLC | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D másolómarásnál; 0,5 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-val | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 22 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 0,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 30 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 9,2 mm | |
Teljes hossz L | 72 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,05 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,05 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206230 10/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197860279 | |
Gyártó száma | 206230 10/0,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM tóruszmaró 10/0,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
88,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
109 darabszám azonnal szállítható
74,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
206 darabszám azonnal szállítható
109,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
100,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
93,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 30 mm | 30 mm | 32 mm | 32 mm | 30 mm |
Bevonat | DLC | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN | DLC |
Nyak ⌀ D1 | 9,2 mm | 9,2 mm | 9,5 mm | 9,7 mm | 9,8 mm |
Élhossz Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | h6 | e8 | e8 | e8 |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |