{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | DLC | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,12×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | TPC | |
Élhossz Lc | 82 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 2 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 100 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 19 mm | |
Teljes hossz L | 154 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Száralak | HB | |
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,125 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206211 20/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197812162 | |
Gyártó száma | 206211 20/2,0 |