{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,12×D | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-val | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | TPC | |
Élhossz Lc | 49 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 3 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 60 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 11 mm | |
Teljes hossz L | 109 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Száralak | HA | |
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,08 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206210 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197811936 | |
Gyártó száma | 206210 12/3,0 |