VHM tóruszmaró 5/0,5 mm

Cikkszám: 206192 5/0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h6 DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogak száma Z: 3

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 5 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus W
    Tűrés névleges ⌀ h6
    Fogak száma Z 3
    Spirálszög 45 fok
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,05×D másolómarásnál; 0,3 × D oldalazásnál
    Szár DIN 6535 HA, h6-tal
    Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HA-val
    belső hűtés nem
    Élhossz Lc 8 mm
    Vágóél rádiusz R1 0,5 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 30 mm
    Nyak ⌀ D1 4,7 mm
    Teljes hossz L 80 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,02 mm
    Előtolás fz másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,02 mm
    Szártűrés h6
    Színes gyűrű sárga
    Termék fajtája Tóruszmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 206192 5/0,5
    EAN / GTIN 4045197853080
    Gyártó száma 206192 5/0,5

    Alkalmazási táblázat

    Alu
    N
    130
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    100
    Alu > 10% Si
    N
    80
    PMMA Akril
    N
    130
    PE-HD
    N
    90
    PA 66
    N
    100
    PEEK
    N
    90
    PF 31
    N
    80
    Cu
    N
    70
    CuZn
    N
    90
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Excentrikus hátraköszörüléssel és a forgácshornyokban kiegészítő polírköszörüléssel hosszú forgácsú alumínium anyagokhoz a kitűnő forgácselevezetés érdekében.
    Tűrések:
    • Sarokrádiusz
    R1 = 0,5 tűrés ±0,02.
    R1 > 0,5 − 1,5 tűrés ±0,03.
    R1 > 1,5 tűrés ±0,05.
    Gyári szabvány szerinti méretek.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz