GARANT Diabolo VHM tóruszmaró HPC 0,8/0,08 mm

Cikkszám: 206162 0,8/0,08
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Serie Diabolo
Vágóél ⌀ DC 0,8 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus H
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 2
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,2 × D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 1 mm
Vágóél rádiusz R1 0,08 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 1,6 mm
Maximális szár aláköszörülési ⌀ D6 2,1 mm
Nyak ⌀ D1 0,75 mm
Teljes hossz L 75 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
L2 27 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 65 HRC 0,005 mm
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 65 HRC 0,005 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű piros
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 206162 0,8/0,08
EAN / GTIN 4045197597663
Gyártó száma 206162 0,8/0,08

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
P
180
Acél < 50 HRC
H
170
Acél < 55 HRC
H
140
Acél < 60 HRC
H
135
Acél < 65 HRC
H
100
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

GARANT Diabolo:
Speciális geometria, bevonat és keményfém keménymegmunkálásához.
Másolómaráshoz α szöggel: 1° 30′. Duplán hátraköszörült oldalhátszög.
Tűrések:
  • Vágóél rádiusz: R1= ±0,005 mm.
  • Szög α= ±20′.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek: fz ha ap= 0,1×D.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Diabolo" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz