{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Diabolo | |
Vágóél ⌀ DC | 1 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | 0 / −0,005 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D másolómarásnál; 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h5 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 1 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 0,2 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 8 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 0,95 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 65 HRC | 0,02 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 65 HRC | 0,02 mm | |
Korrektúra tényező ap korr | 0,8 | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206157 1X8 | |
EAN / GTIN | 4045197934529 | |
Gyártó száma | 206157 1X8 |