VHM tóruszmaró 8/0,3 mm

Cikkszám: 206075 8/0,3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 8 mm
    Bevonat DLC
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus W
    Tűrés névleges ⌀ e8
    Fogak száma Z 2
    Spirálszög 30 fok
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,1 × D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál
    Szár DIN 6535 HA, h6
    belső hűtés nem
    Élhossz Lc 9 mm
    Vágóél rádiusz R1 0,3 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 90 mm
    Nyak ⌀ D1 7,4 mm
    Teljes hossz L 130 mm
    Szár ⌀ Ds 8 mm
    Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,04 mm
    Előtolás fz másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,045 mm
    Színes gyűrű sárga
    Termék fajtája Tóruszmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 206075 8/0,3
    EAN / GTIN 4045197766540
    Gyártó száma 206075 8/0,3

    Alkalmazási táblázat

    Alu
    N
    180
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    105
    PMMA Akril
    N
    130
    PE-HD
    N
    80
    PA 66
    N
    100
    PEEK
    N
    80
    PF 31
    N
    70
    PVDF GF20
    N
    90
    POM GF25
    N
    80
    PA 66 GF30
    N
    70
    PEEK GF30
    N
    70
    PTFE CF25
    N
    80
    Cu
    N
    100
    CuZn
    N
    120
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    A legújabb generációs DLC sp2 bevonattal.
    Duplán hátraköszörült oldalhátszöggel, homlokvágóél rádiuszokkal.
    Nagy stabilitás
    a megerősített mag következtében.
    Tűrés: R1 = ±0,01 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz