{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | DLC | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,1 × D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 7 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 2 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 44 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 5,5 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,03 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,034 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206071 6/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197766410 | |
Gyártó száma | 206071 6/2,0 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM tóruszmaró 6/2,0 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható
92,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
370 darabszám azonnal szállítható
32,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
58,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | DLC | TiAlN | TiAlN |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,1 × D oldalazásnál ;0,05×D másolómarásnál | Teli horony fogásmélység 1×D ;Teli horony fogásmélység 1×D | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,3 × D oldalazásnál |
Színes gyűrű | sárga | zöld | zöld |
Nyak ⌀ D1 | 5,5 | 5,5 | 5,8 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | 0 / −0,03 | f8 |
Vágóél rádiusz R1 | 2 | 2 | 2 |