VHM tóruszmaró 10/0,3 mm

Cikkszám: 206065 10/0,3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 10 mm
    Bevonat DLC
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus W
    Tűrés névleges ⌀ e8
    Fogak száma Z 2
    Spirálszög 30 fok
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5 × D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál
    Szár DIN 6535 HA, h6
    belső hűtés nem
    Élhossz Lc 11 mm
    Vágóél rádiusz R1 0,3 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 32 mm
    Nyak ⌀ D1 9,2 mm
    Teljes hossz L 72 mm
    Szár ⌀ Ds 10 mm
    Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,05 mm
    Előtolás fz másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,056 mm
    Szártűrés h6
    Színes gyűrű sárga
    Termék fajtája Tóruszmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 206065 10/0,3
    EAN / GTIN 4045197766298
    Gyártó száma 206065 10/0,3

    Alkalmazási táblázat

    Alu
    N
    330
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    230
    PMMA Akril
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb szendvics
    N
    300
    Cu
    N
    100
    CuZn
    N
    120
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Tűrés: R1 = ±0,01 mm.
    A legújabb generációs DLC sp2 bevonattal.
    Duplán hátraköszörült oldalhátszöggel, homlokvágóél rádiuszokkal.
    Nagy stabilitás
    a megerősített mag következtében.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz