VHM tóruszmaró R1 0,1 0,4X4 mm

Cikkszám: 206042 0,4X4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC × L1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: 0 / −0,005
  • Fogak száma Z: 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 0,4 mm
Bevonat DLC
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
Tűrés névleges ⌀ 0 / −0,005
Fogak száma Z 2
Spirálszög 25 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5 × D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HA, h5
belső hűtés nem
Élhossz Lc 0,4 mm
Vágóél rádiusz R1 0,1 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 4 mm
Nyak ⌀ D1 0,38 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Előtolás fz szélezéshez alumínium öntvényben 0,012 mm
Előtolás fz másolómaráshoz alu öntvényben 0,012 mm
Korrektúra tényező ap korr 0,5
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 206042 0,4X4
EAN / GTIN 4045197913722
Gyártó száma 206042 0,4X4

Alkalmazási táblázat

Alu
N
480
Alu (rövid forgácsú)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Cu
N
160
CuZn
N
200
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Továbbfejlesztett DLC sp2 bevonattal. Alumínium anyagoknál a teljesítménnyel és precizitással szembeni maximális követelményekhez. A különösen szűk tűrések biztosítják a maximális pontosságot. Duplán hátraköszörült két élszalagos üreges beköszörülés.
Átmérőcsökkentési szög α=16°.
Tűrések:
  • Vágóél-rádiusz: R1 = ±0,0025 mm.
  • Nyak ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Figyelem:

A szerszám növekvő kinyúlási hossza esetén alkalmazzon ap csökkentést!
Értékek:
teli horony: ap = 0,25 × D × ap korr
Oldalazás: ap = 0,50 × D × ap korr
Másolás: ap = 0,25 × D × ap korr
A vf előtoló sebesség kiszámításához kérjük a gép ténylegesen alkalmazott (leggyakrabban a maximális) fordulatszámát vegye figyelembe!
Pl.: vf = 18000 [1/perc] × fz [mm/fog] × z

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz