VHM tóruszmaró 12/1,0 mm

Cikkszám: 206040 12/1,0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 12 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus W
    Tűrés névleges ⌀ e8
    Fogak száma Z 2
    Spirálszög 30 fok
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál
    Szár DIN 6535 HA, h6
    belső hűtés nem
    Élhossz Lc 12 mm
    Vágóél rádiusz R1 1 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 38 mm
    Nyak ⌀ D1 11 mm
    Teljes hossz L 83 mm
    Szár ⌀ Ds 12 mm
    Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,07 mm
    Előtolás fz másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,079 mm
    Szártűrés h6
    Színes gyűrű sárga
    Termék fajtája Tóruszmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 206040 12/1,0
    EAN / GTIN 4062406087463
    Gyártó száma 206040 12/1,0

    Alkalmazási táblázat

    Alu
    N
    180
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    105
    PMMA Akril
    N
    180
    PE-HD
    N
    130
    PA 66
    N
    150
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    110
    Cu
    N
    80
    CuZn
    N
    100
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Duplán hátraköszörült oldalhátszöggel, homlokvágóél rádiuszokkal. Nagy stabilitás a megerősített lélekvastagság következtében.
    Tűrés: R1 = ±0,01 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz