Klasszikus gömbfejes csavarhúzó hatszögletű csavarokhoz

Cikkszám: 206.S 6-160
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 206.S 6-160
EAN / GTIN 7610733002573
Gyártó száma PB 206.S 6-160
L-szám L60060 1153

Leírás

Leírás:

  • klasszikus csavarhúzó, gömbfejjel
  • hatlapfejű csavarokhoz
  • tökéletesen formázott gömbfej, lehetővé teszi a csavarok akár 30°-os szögben történő elforgatását
  • vékony markolat, helytakarékos és univerzálisan alkalmazható
  • magas minőségű anyaghasználat, ütésálló, olaj- és benzinálló
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézeres feliratozás sorozatszámmal, élettartam garancia

Jellemző:

  • Fémcsavarokhoz M: 8 mm
  • Hatszögletű aljzat Csavar mérete metrikus: 6 mm
  • M csavarokhoz M: 12-14 mm
  • Pengehossz: 160 mm
  • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz mm
  • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 265 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz