Klasszikus gömbfejes csavarhúzó hatszögletű csavarokhoz

Cikkszám: 206.S 3-100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 206.S 3-100
    EAN / GTIN 7610733002542
    Gyártó száma PB 206.S 3-100
    L-szám L60060 1077

    Leírás

    Leírás:

    • klasszikus csavarhúzó, gömbfejjel
    • hatlapfejű csavarokhoz
    • tökéletesen formázott gömbfej, lehetővé teszi a csavarok akár 30°-os szögben történő elforgatását
    • vékony markolat, helytakarékos és univerzálisan alkalmazható
    • magas minőségű anyaghasználat, ütésálló, olaj- és benzinálló
    • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
    • lézeres feliratozás sorozatszámmal, élettartam garancia

    Jellemző:

    • Fémcsavarokhoz M: 4 mm
    • Hatszögletű aljzat Csavar mérete metrikus: 3 mm
    • M csavarokhoz M: 6 mm
    • Pengehossz: 100 mm
    • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz mm
    • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 185 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz