Lakatos kalapács DIN hickory nyél 23 mm

Cikkszám: 205H.30
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 205H.30
EAN / GTIN 3148517523418
Gyártó száma 205H.30
L-szám L60130 1946

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Hickory nyél háromszorosan rögzített nyéltartóval
  • 2 acél ék és 1 fa ék.

Jellemző:

  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 106
  • L2 [mm]: 23
  • Atengely: 210.MHB13
  • [kg]: 0.380

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz