Lakatos kalapács DIN grafit nyéllel 33 mm

Cikkszám: 205C.80
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 205C.80
EAN / GTIN 3148517863316
Gyártó száma 205C.80
L-szám L60130 5520

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Ergonomikus biztonsági fogantyú grafitmaggal

Jellemző:

  • L [mm]: 350
  • L1 [mm]: 132
  • L2 [mm]: 33
  • [kg]: 0.960

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz