Lakatos kalapács DIN grafit nyéllel 27 mm

Cikkszám: 205C.50
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 205C.50
EAN / GTIN 3148517863224
Gyártó száma 205C.50
L-szám L60130 5519

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Ergonomikus biztonsági fogantyú grafitmaggal

Jellemző:

  • L [mm]: 320
  • L1 [mm]: 122
  • L2 [mm]: 27
  • [kg]: 0.580

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz