Lakatos kalapács DIN grafit nyéllel 23 mm

Cikkszám: 205C.30
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 205C.30
EAN / GTIN 3148517863064
Gyártó száma 205C.30
L-szám L60130 5518

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Ergonomikus biztonsági fogantyú grafitmaggal

Jellemző:

  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 106
  • L2 [mm]: 23
  • [kg]: 0.380

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz