Lakatos kalapács grafit nyéllel SLS 200 g

Cikkszám: 205C.20SLS
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 205C.20SLS
EAN / GTIN 3662424029530
Gyártó száma 205C.20SLS
L-szám L60130 9047

Leírás

Leírás:

  • A FACOM® SLS rendszerrel felszerelve a véletlen leejtés megakadályozására
  • Speciális rögzítés gyűrött acélkábellel, forgatási lehetőséggel a nagyobb munkakomfortért magasban végzett munka esetén
  • Ergonomikus biztonsági fogantyú grafitmaggal

Jellemző:

  • L [mm]: 280
  • L1 [mm]: 96
  • L2 [mm]: 19
  • [kg]: 0.275

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban