Lakatos kalapács DIN grafit nyéllel 19 mm

Cikkszám: 205C.20
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 205C.20
    EAN / GTIN 3148517862937
    Gyártó száma 205C.20
    L-szám L60130 5050

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Ergonomikus biztonsági fogantyú grafitmaggal

    Jellemző:

    • L [mm]: 280
    • L1 [mm]: 96
    • L2 [mm]: 19
    • [kg]: 0.250

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz